Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon LC-LC duplex uniboot reversible multimode OM4 3 mètres, violet + languette push-pull, diamètre 2mm
Les cordons uniboot multimode OM4 permettent de gérer aisément le brassage en face avant des tiroirs optiques en cas de forte densité :
- Gaine simple, diamètre 2 mm : réduit l'encombrement des fibres
- Languette de type "push-pull' : facilite les insertions / extractions dans les ports optiques
- Réversibles : inversion possible de la polarité, simplifie les ajustements sur site sans changer de matériels d'extrémité
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
retardateur de flamme selon EN 50265-2-1
sans halogène selon IEC 60754-3
sans halogène selon IEC 60754-1
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
connexion version APC 2
faible émission de fumée selon AS/NZS 1660.5.2
connexion version APC 1
catégorie
Couleur de la gaine
type de connecteur raccordement 1
diamètre extérieur gaine fibre simple
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
sans halogène selon IEC 60754-2
type de connecteur raccordement 2
Longueur
Nombre de fibres FO
type de fibre