retardateur de flamme selon EN 50265-2-1
Non
Sans halogène selon IEC 60754-3
Non
Sans halogène selon IEC 60754-1
Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Non
connexion version APC 2
Non
faible émission de fumée selon AS/NZS 1660.5.2
Non
connexion version APC 1
Non
Couleur de la gaine
violet
Type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
Sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
Type de fibre
multimode 50/125