Câble DAC SFP+ 10Gb - 1M, AWG 30 - Coding standard et compatible CISCO

Main media

Câble DAC (cuivre passif) SFP+ 10Gb - 1M, AWG 30 - Coding standard et compatible CISCO

 
 

Détails du produit

Les câbles d'attachement direct passifs Twinax SFP 10Gb Gigamedia sont conçus pour supporter des connexions directes 10Gb ou des Uplink 10Gb sur des switches Gigabit, bien plus rapides que des liaisons SFP traditionnelles limitées à 1Gb. Les câbles DAC Gigamedia sont parfaitement adaptés à des liaisons de courtes distances allant jusqu'à 7 mètres. Ils sont idéaux pour établir des liens rapides et très rentables entre des switches et des serveurs dans un même rack, ou des racks proches. Les câbles d'attachement direct passifs Twinax SFP 10Gb Gigamedia sont certifiés pour être pleinement compatibles avec les switches Gigamedia et D-Link.Parfait pour les liaison très Haut DébitLes câbles d'attachement direct passifs Twinax SFP 10Gb Gigamedia supportent des vitesses de 10Gbps, tout en réduisant la latence et la consommation électrique des liaisons de manière plus importante que d'autres types de liens tels que les cordons CAT6/CAT6A 10GBASE-T. Ils sont donc des solutions idéales pour gérer des flux Haut Débit dans les Datacenters.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Transceiver (fibre optique/cuivre)

type d'émetteur-récepteur

SFP+

passif

Oui

Ethernet 40 gigabits

Non

utilisable en monomode

Non

utilisable en multimode

Non

actif

Non

Ethernet 10 gigabits

Oui

Ethernet gigabit

Non

type de connecteur

LC

type de câble

cuivre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.