Boîtier optique RAIL DIN à équiper de 6 raccords SC duplex + cassette

Main media

Boîtier optique en métal avec fixation RAIL DIN à équiper de 6 raccords SC duplex + cassette d'épissurage amovible

 
 

Détails du produit

Doté d'un design compact et facile à installer, le boîtier GIGAMEDIA DINFO permet de connecter jusqu'à 12 fibres. 
Il permet également de mixer des ressources optiques et électriques à l'intérieur d'armoires industrielles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Prise optique industrielle

décharge séparée de câble de traction

Oui

Type de fixation

profilé chapeau

encastrement de canal

Non

température ambiante

-40...70 °C

adapté au type de fibre

multimode/monomode

matériau du manchon

plastique

Profondeur

133 mm

Hauteur

125 mm

Largeur

35 mm

matériau du boîtier de connecteur

métal

encastré/encastré

Oui

boîtier du connecteur

autre

avec coupleurs

Non

adapté au nombre de coupleurs

6

code couleur

Non

Classe de protection (IP)

IP20

avec protection contre la poussière

Oui

montage apparent

Oui

avec zone de texte

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

SC duplex

codage mécanique

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.