Etagère à glissières 19' 1U, 4 points de fixation, prof 400 mm - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 44.45 mm
  • Modèle type tablette d'étagère
  • Largeur 410 mm

Etagère à glissières 19' 1U, 4 points de fixation, prof 400 mm - Noir

 
 

Détails du produit

Permet l'intégration des équipements lourds non rackables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

adapté à la profondeur de boîtier

600 mm

capacité de charge max.

35 kg

numéro RAL

9005

Profondeur

400 mm

Hauteur

44.45 mm

Modèle type

tablette d'étagère

Largeur

410 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.