Lot de 2 montants 19' arrière pour baie de hauteur 47U - Acier zingué

Main media

Lot de 2 montants 19' arrière pour baie de hauteur 47U - Acier zingué

 
 

Détails du produit

En complément des montant 19'' avant, ils permettent la fixation des
accessoires ou équipements nécessitant 4 points de fixation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Profil (armoire de commande)

hauteur de profil de barre profilée

2131 mm

finition de la surface

autre

nombre d'unités en hauteur (HE)

47

Matériau

acier

fixation continue

Oui

Modèle type

482,6 mm (19 pouces)

Type de pose

fixation à vis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.