Câble optique 1 FO G657A2 à usage aérosouterrain double gaine LSOH Dca / PEHD

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur autre
  • Nombre de fibres FO 1
  • type de fibre monomode 9/125

Câble optique à micromodule 1 FO G657A2 9/125 µm faible rayon de courbure, à usage aérosouterrain double gaine sans gel LSOH Dca blanche / PEHD noire pour application résidentielle

 
 

Détails du produit

Câbles optiques de branchement, dédiés à un usage intérieur / extérieur, sur poteau ou en souterrain.
La
double gaine PEHD/LSOH permet de s'affranchir de l'utilisation d'un
boîtier de transition intérieur grâce au dégainage du manteau extérieur
PEHD lors de la pénétration dans le logement.
Parfaitement adapté à une utilisation en conduite ou en aérien, grâce à des renforts FRP noyés dans la gaine PE.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation

800 kN

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

6 mm

insufflable

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

armature/ferraillage

autre

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

1

type de conducteur

autre

matériau de la gaine

autre

catégorie

autre

Couleur de la gaine

noir

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Non

Nombre de fibres FO

1

poids

30 kg/km

type de fibre

monomode 9/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.