Câble 36 fibres optiques colonne montante FTTH, couleur blanche/RISER G657A2 à faible rayon de courbure 6 fibres par micromodule sec LSOH DCA
Parfaitement adaptés à une utilisation en colonne montante dans les environnements collectifs
résidentiels. Les renforts FRP noyés dans la gaine LSOH apportent une rigidité supplémentaire.
L'accès aux fibres est facilité et la fonction d'ouverture en plein câble réduit les coûts
opérationnels liés au raccordement des boîtes de palier (câbles en passage). La technologie micro-
modules offre quant à elle la possibilité d'ouvrir les tubes / modules et d'accéder aux fibres
sans outils. Modularité de 6 fibres par tube.
pour voir vos prix et les stocks
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
résistance max. à la traction pendant l'installation
géométrie du câble
matériau de renfort
spécification du matériau gaine externe
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
câble radial avec blocage d'eau
câble longitudinal avec blocage d'eau
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
avec protection contre les rongeurs
diamètre externe approx.
insufflable
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
convient pour une installation dans le sol
armature/ferraillage
câble sans métal
nombre de fibre par conducteur
type de conducteur
matériau de la gaine
catégorie
Couleur de la gaine
résistant aux produits chimiques
serre cable
Nombre de fibres FO
poids
type de fibre
Multiple de vente
Code Douane