Câble 48 fibres OM4 inter/extérieur structure libre LSOH résistant au feu 180min

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur câble cylindrique rainuré central
  • Nombre de fibres FO 48
  • type de fibre multimode 50/125

Câble 48 fibres multimode OM4 50/125µm intérieur/extérieur, structure libre unitube, renfort acier + ruban isolant en mica, gaine LSOH orange résistante au feu 180min - circuit secours 120min

 
 

Détails du produit

Câble intérieur / extérieur à structure libre (fibres 250 ?m) gaine LSFROH.
Sa gaine extérieure fire resistant est adaptée aux environnements les plus contraignants et permet de maintenir l'intégrité des circuits pendant 3 h en cas d'incendie.
Doté d'un renfort acier, il est également résistant à l'écrasement, et peut être enterré directement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation

1200 kN

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

acier

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

100 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Oui

diamètre externe approx.

10 mm

insufflable

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Oui

armature/ferraillage

armature

câble sans métal

Non

nombre de fibre par conducteur

48

type de conducteur

câble cylindrique rainuré central

matériau de la gaine

autre

catégorie

OM4

Couleur de la gaine

orange

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Non

Nombre de fibres FO

48

poids

154 kg/km

type de fibre

multimode 50/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.