Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble optique à micromodule 4 FO G657A2 9/125 µm faible rayon de courbure, à usage aérosouterrain double gaine sans gel LSOH Dca blanche / PEHD noire pour application résidentielle
Câbles optiques de branchement, dédiés à un usage intérieur / extérieur, sur poteau ou en
souterrain. La double gaine PEHD/LSOH permet de s'affranchir de l'utilisation d'un boîtier de
transition intérieur grâce au dégainage du manteau extérieur PEHD lors de la pénétration
dans le logement. Parfaitement adapté à une utilisation en conduite ou en aérien, grâce à des
renforts FRP noyés dans la gaine PE.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
sans halogène selon IEC 60754-3
sans halogène selon IEC 60754-1
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
résistance max. à la traction pendant l'installation
géométrie du câble
matériau de renfort
spécification du matériau gaine externe
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
câble radial avec blocage d'eau
câble longitudinal avec blocage d'eau
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
avec protection contre les rongeurs
diamètre externe approx.
insufflable
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
sans halogène selon IEC 60754-2
convient pour une installation dans le sol
armature/ferraillage
câble sans métal
nombre de fibre par conducteur
type de conducteur
matériau de la gaine
catégorie
Couleur de la gaine
résistant aux produits chimiques
serre cable
Nombre de fibres FO
Poids
type de fibre
Multiple de vente
Code Douane