Câble d'abonné à micromodule 4 fibres monomode G657A2 LSOH Dca

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur autre
  • Nombre de fibres FO 4
  • type de fibre monomode 9/125

Câble d'abonné à micromodule 4 fibres monomode G657A2 LSOH Dca

 
 

Détails du produit

Ces câbles d'abonnés sont destinés aux installations intérieures FTTx.
Ils
sont constitués d'un micro-module déchirable, réduisant ainsi les temps
d'intervention sur site et simplifiant les opérations de raccordement.
L'agrafage et les passages de porte (en angle)
sont rendus possibles grâce à une conception adaptée et l'intégration de
fibres à faibles rayons de courbure (G657A2).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation

420 kN

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

41 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d0

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

4.1 mm

insufflable

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

armature/ferraillage

sans

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

4

type de conducteur

autre

matériau de la gaine

autre

catégorie

autre

Couleur de la gaine

blanc

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Non

Nombre de fibres FO

4

poids

15 kg/km

type de fibre

monomode 9/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.