Localisateur de défauts 5 mW (VFL) pour test de continuité fibre optique

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage LED
  • adapté à fibre optique
  • Modèle type source laser fibre optique

Localisateur de défauts 5 mW (VFL) pour test de continuité d'une liaison fibre optique - adaptateur standard pour connecteurs ST, SC, FC inclus

 
 

Détails du produit

Les localisateurs de défauts permettent de s'assurer de la continuité et de détecter d'éventuelles casses présentes dans les fibres multimodes et monomodes par l'émission d'un signal laser.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90318080

Testeur de réseau et communication

tête de mesure incluse

Non

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

type d'affichage

LED

avec interface PC/imprimante

Non

adapté à

fibre optique

Modèle type

source laser fibre optique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.