Câble méplat noir souple 4 conducteurs, couronne de 100 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble U/UTP

Câble souple méplat noir PVC multiconducteurs 4 conducteurs, câble téléphonie couronne de 100 m

 
 

Détails du produit

Câble méplat pour liaison téléphonique. Il peut être utilisé aussi pour le brassage et la connexion des terminaux VDI.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité

Non

avec corde d'arrachage

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Non

classe de séparation selon EN 50174-2

A

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble téléphonique

Oui

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

plat

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

taille AWG

28

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Non

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

4

gaine de protection

polychlorure de vinyle (PVC)

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

impédance caractéristique

100 Ohm

matériau de la gaine

polychlorure de vinyle (PVC)

blindage sur câblage

sans

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

catégorie

3

Couleur de la gaine

noir

élément de câblage

autre

fil auxiliaire

Non

type de câble

U/UTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.127 mm²

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.