Switch non-manageable 24 ports 10/100Base-TX - Rackable

Main media

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet sans
  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 0
  • Type de pose encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Switch non-manageable 24 ports 10/100Base-TX - Rackable - pour connecter tous vos périphériques réseaux en 100Mbps avec un excellent rapport qualité-prix.

 
 

Détails du produit

Le switch non manageable GGM FES2402 dispose de 24 ports RJ45 10/100 Mbps.
Facile à utiliser, cet équipement vous permet d'utiliser n'importe quel port pour la connexion à un réseau aussi bien en 10 Mbps qu'en 100 Mbps.
Tous les ports supportent la fonction MDI/MDI-X et gèrent l'auto-négociation. La méthode de commutation est le "store and forward".

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

alimentation électrique redondante

Non

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

puissance max. PoE

0 W

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre d'autres ports

0

Classe de protection (IP)

IP30

power over Ethernet

sans

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

gérable

Non

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

couche 3

Non

couche 2

Non

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de commutateurs empilables max.

0

nombre de fentes de module

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

puissance absorbée max.

18 W

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

24

Ethernet

Oui

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Profondeur

123 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

440 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.