Câble 12 fibres multimode OM3 50/125 structure serrée, usage intérieur/extérieur, renforts anti-rongeurs par mèches de verre hydro-bloquantes, gaine LSOH turquoise, euroclasse Cca
Fibres à structure serrée 900 µm (permet le raccordement direct de
connecteurs sur site, sans épanouisseur), gaine LSOH avec comportement
au feu Cca.
pour voir vos prix et les stocks
sans halogène selon IEC 60754-1
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
résistance max. à la traction pendant l'installation
géométrie du câble
matériau de renfort
spécification du matériau gaine externe
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
câble radial avec blocage d'eau
câble longitudinal avec blocage d'eau
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
avec protection contre les rongeurs
diamètre externe approx.
insufflable
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
sans halogène selon IEC 60754-2
convient pour une installation dans le sol
armature/ferraillage
câble sans métal
nombre de fibre par conducteur
type de conducteur
matériau de la gaine
catégorie
Couleur de la gaine
résistant aux produits chimiques
serre cable
Nombre de fibres FO
poids
type de fibre
Multiple de vente
Code Douane