Sans halogène selon IEC 60754-3
Non
Sans halogène selon IEC 60754-1
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Non
résistance max. à la traction pendant l'installation
1200 kN
matériau de renfort
autre
Spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
91.1 mm
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
sans
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Câble radial avec blocage d'eau
Oui
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
avec protection contre les rongeurs
Oui
Diamètre externe approx.
6.1 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
Sans halogène selon IEC 60754-2
Non
convient pour une installation dans le sol
Non
armature/ferraillage
autre
nombre de fibre par conducteur
12
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
Matériau de la gaine
autre
résistant aux produits chimiques
Non
Type de fibre
multimode 50/125