Câble 12 fibres OM4 50/125 inter/exter structure libre + acier gaine LSOH B2ca

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre de fibres FO 12
  • type de fibre multimode 50/125
  • type de conducteur câble cylindrique rainuré central

Câble optique 12 fibres multimode OM4 50/125µm usage intérieur/extérieur structure libre 250µm sans gel, renforts anti-rongeurs par mèches de verre hydro-gonflantes et acier annelé, gaine LSOH B2ca, couleur violette

 
 

Détails du produit

Câble intérieur / extérieur à structure libre (fibres 250 ?m) armé acier, gaine LSOH.
Doté d'un renfort acier, il est résistant à l'écrasement et peut être enterré directement.
Décliné avec une gaine extérieure LSOH-FR B2ca, il est adapté aux environnements les plus exigeants en termes de performance au feu.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

serre cable

Non

Nombre de fibres FO

12

poids

108 kg/km

type de fibre

multimode 50/125

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation

10 kN

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

acier

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

160 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

B2ca

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Oui

diamètre externe approx.

8 mm

insufflable

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Oui

armature/ferraillage

armature

câble sans métal

Non

nombre de fibre par conducteur

12

type de conducteur

câble cylindrique rainuré central

matériau de la gaine

autre

catégorie

OM4

Couleur de la gaine

violet

résistant aux produits chimiques

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.