Sans halogène selon IEC 60754-1
Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Oui
résistance max. à la traction pendant l'installation
1050 kN
matériau de renfort
autre
Spécification du matériau gaine externe
autre
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
90 mm
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
a1
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Câble radial avec blocage d'eau
Oui
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
avec protection contre les rongeurs
Oui
Diamètre externe approx.
6 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
Sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
convient pour une installation dans le sol
Non
armature/ferraillage
autre
nombre de fibre par conducteur
12
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
Matériau de la gaine
autre
Couleur de la gaine
turquoise (cyan)
résistant aux produits chimiques
Non
Type de fibre
multimode 50/125