Sans halogène selon IEC 60754-1
Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Oui
résistance max. à la traction pendant l'installation
800 kN
matériau de renfort
autre
Spécification du matériau gaine externe
autre
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
75 mm
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
a2
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Câble radial avec blocage d'eau
Oui
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
avec protection contre les rongeurs
Oui
Diamètre externe approx.
7.5 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
Sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
convient pour une installation dans le sol
Non
armature/ferraillage
autre
nombre de fibre par conducteur
1
type de conducteur
structure serrée
Matériau de la gaine
autre
Couleur de la gaine
orange
résistant aux produits chimiques
Non
Type de fibre
multimode 62,5/125