Câble 4 fibres OM3 50/125µm inter/extérieur structure serrée + aramide gaine PUR

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur structure serrée
  • Nombre de fibres FO 4
  • type de fibre multimode 50/125

Câble optique 4 fibres multimode OM3 50/125µm usage intérieur/extérieur structure serrée 900µm, renforts de traction par mèches d'aramide, gaine PUR noire

 
 

Détails du produit

Câble optique de structure serrée, à usage intérieur/extérieur, avec une gaine polyuréthane (PUR) noire, anti-UV.
Sa gaine PUR lui confère une grande stabilité mécanique (élasticité) ainsi qu'une excellente résistance aux huiles, pétrole et acides.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation

25 kN

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

60 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Oui

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

6 mm

insufflable

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

armature/ferraillage

autre

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

1

type de conducteur

structure serrée

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

catégorie

OM3

Couleur de la gaine

noir

résistant aux produits chimiques

Oui

serre cable

Non

Nombre de fibres FO

4

poids

32 kg/km

type de fibre

multimode 50/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.