Câble 6 fibres OM2 structure libre extérieur unitube mèches de verre gaine PEHD

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur câble cylindrique rainuré central
  • Nombre de fibres FO 6
  • type de fibre multimode 50/125

Câble 6 fibres OM2 50/125 µm structure libre unitube, usage extérieur, renforts par mèches de verre hydro-bloquantes, gaine PEHD couleur noire

 
 

Détails du produit

Câble de structure libre unitube (fibre 250 µm), gaine PE.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

résistance max. à la traction pendant l'installation

1200 kN

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

géométrie du câble

rond

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

matériau de renfort

autre

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

91.5 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Non

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Oui

diamètre externe approx.

6.1 mm

insufflable

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

armature/ferraillage

autre

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

6

type de conducteur

câble cylindrique rainuré central

matériau de la gaine

autre

catégorie

OM2

Couleur de la gaine

noir

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Non

Nombre de fibres FO

6

poids

37 kg/km

type de fibre

multimode 50/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.