GitaBox 25 connexions, 3 Interfaces Gigabit - Garantie (Retour) 1 an

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s 3
  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s 0
  • Type de pose appareil de table (à poser)
ICON

GitaBox 25 connexions, 3 Interfaces Gigabit - Garantie (Retour) 1 an

 
 

Détails du produit

•Support de 25 connexions simultanées
•Portail d'accueil des services / Support Marketing / Mise à jour dynamique
•Zéro-configuration, pour une prise en compte automatique du poste client
•Compatible avec les agents de navigation
•Service dhcp intégré
•Accès Internet avec ou sans identifiant
•Gestion de la bande passante par poste

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84715000

Routeur de réseau

standard radio 4G

Non

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s

3

standard radio UMTS

Non

Classe de protection (IP)

IP30

VPN

Non

nombre de ports voix

0

USB

Non

châssis vide

Non

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s

0

protocole

IPv4

nombre de fentes de module

0

nombre de ports WAN

1

xDSL

Non

ISDN

Non

Ethernet

Oui

analogique

Non

protocole radio

autre

pare-feu

Oui

Type de pose

appareil de table (à poser)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.