Tiroir optique nu coulissant 1U pour 24 raccords ST simplex - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 24
  • type de fibre monomode et multimode 50/125

Tiroir optique nu coulissant 1U à équiper de 24 raccords ST simplex, couleur noire + accessoires de lovage

 
 

Détails du produit

Tiroirs optiques coulissants non équipés permettant d'intégrer jusqu'à 24 raccords ST multimode ou monomode.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

ST

type de connecteur externe

ST

adapté au nombre de modules d'insertion

0

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

avec plaque frontale

Oui

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

avec pigtails

Non

avec boîtier

Oui

Numéro RAL

9005

type de fibre

monomode et multimode 50/125

Profondeur

224 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

483 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.