Lecteur RFID sécurisé GIGAMEDIA RS485 Desfire EV2 Mifare Classic IP65 IK10 Câble 3m design étroit conforme ANSSI NFC
Le lecteur GREADER est un lecteur RFID sécurisé intégrant les clés de sécurité Desfire EV2 GIGAMEDIA. Il se connecte sur la solution centralisée de contrôle d'accès GIGAMEDIA ( KITAX2DS ou centrales et modules d'extension AXCxDIPEVO et AXC4DEXTEVO)
Il supporte les technologies Desfire EV2 avec clé de sécurité GIGAMEDIA
Il est livré avec un câble de 3m
Ce lecteur dispose d'une protection IK10 et IP65. Il est également autoextinguible et résistant aux produits chimiques permettant une installation dans des environnements agressifs
Son système anti-arrachement par accéléromètre permet de supprimer les clés de sécurité en cas d'effraction.
Son design étroit permet une installation dans des endroits exigus.
Il dispose également d'une garantie à vie.
Véritable concentré de sécurité, le lecteur GREADER est un incontournable de vos solutions de contrôle d'accès sécurisé.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
taux de transmission max., écriture
taux de transmission max., lecture
Classe de protection (IP)
raccordement pour antenne externe
finition du raccordement électrique
type de tension d'entrée
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Matière
portée de transmission max.
protocole radio
Diamètre raccord
fréquence
Profondeur
Hauteur
Largeur