Switch non-manageable 6 ports Gigabit dont 4 PoE+. Budget PoE total de 64W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
La gamme de switches PoE non-administrables Gigabit GIGAMEDIA vous permettra d'étendre votre réseau à moindre coût tout en lui offrant des débits accrus. Disponibles en de multiples formats, bureau ou rackable 19'', cette gamme de switches se décline en configurations de 4 à 24 ports. Afin de vous garantir la fiabilité dont vous avez besoin, les switches PoE non-administrables Gigabit GIGAMEDIA ont été rigoureusement testés.
Leur important budget PoE de 65W et 370W vous permettront d'alimenter tous les périphériques IP tels que les caméras, les points d'accès Wi-Fi ou des téléphones IP.
Ils sauront être les parfaits compagnons de tous vos projets allant de l'habitat au petit tertiaire.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
alimentation électrique redondante
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
Classe de protection (IP)
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
gérable
couche 2
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
nombre d'autres ports
couche 3
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Ethernet
puissance absorbée max.
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
Hauteur
Largeur
Type de pose
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
Profondeur
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre de commutateurs empilables max.
nombre de fentes de module