Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
alimentation électrique redondante
Non
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
Classe de protection (IP)
IP30
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
16
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de commutateurs empilables max.
0
nombre de fentes de module
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
0
puissance absorbée max.
18 W
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
Type de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)