Smart Switch Manageable L2 - 16 ports Gigabit + 2 ports SFP

Main media

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet sans
  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 16
  • Type de pose encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Smart Switch Manageable L2 - 16 ports Gigabit + 2 ports SFP. Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents.

 
 

Détails du produit

Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents. Grâce à une grande variété de configuration de ports et des fonctionnalités puissantes de Niveau 2, ils permettent de prendre en charge - simultanément - le streaming Multimédia, les flux Multicast, la sécurité et toutes les autres applications gourmandes en bande passante.

Les Smart Switches GGM GS200 offrent une bande passante Gigabit non bloquante pour un prix abordable.

Fonctionnalités Niveau 2 avancées

Grâce à leurs fonctionnalités de Niveau 2 avancées, les Smart Switches GGM GS200 s'intègrent parfaitement dans les réseaux IP modernes :


•Gestion complète de la segmentation réseau VLAN
•Intégration des fonctions QoS pour une priorisation optimale des flux
•Tolérance forte à la panne grâce aux technologies Spanning Tree
•Détection et mise en quarantaine des boucles
•Système de diagnostic des câbles pour un réseau toujours efficace

Sécurisation de votre réseau

Les Smart Switches GGM GS200 disposent des dernières technologies permettant de garantir une sécurité forte de votre réseau :


•Authentification RADIUS 802.1x afin de permettre une authentification forte des utilisateurs sur le réseau
•Gestion des ACL permettant l'amélioration de la sécurité et de la gestion du réseau
•Inspection des paquets ARP pour éviter les usurpations et les attaques sur le réseau
•Fonctionnalité DHCP snooping permettant d'éviter le recours à des DHCP pirates

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

alimentation électrique redondante

Non

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

puissance max. PoE

0 W

nombre de ports PoE

0

power over Ethernet

sans

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

2

nombre d'autres ports

1

Classe de protection (IP)

IP30

gérable

Oui

couche 3

Non

couche 2

Oui

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

16

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de commutateurs empilables max.

0

nombre de fentes de module

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

0

Ethernet

Oui

puissance absorbée max.

31 W

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

Profondeur

240 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

440 mm

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.