Kit extendeur HDMI 1080p 50M

Main media

Détails du produit

Le GGM HDEXT2K50M est un kit composé d'un émetteur qui converti un signal provenant d'une source en HDMI vers un câble réseau en RJ45, ainsi que d'un récepteur qui convertit le signal provenant du câble réseau vers HDMI afin d'aller vers un afficheur, moniteur ou écran.
Le récepteur est alimenté via le câble réseau en POE et n'a donc pas besoin d'être raccordé à une alimentation encombrante. Il s'agit de produits Plug et Play ne nécessitant pas de configuration d'installation. Par ailleurs, pour les rares cas de difficultés d'appairage, la configuration EDID permet de simplifier la procédure.
L'émetteur dispose d'une sortie HDMI "loop out" afin d'afficher le contenu de la source sur un écran local.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Transducteur pour système de surveillance

transmission

cuivre

supporte codec MPEG-4

Non

supporte codec vidéo JPEG

Non

supporte codec H.265

Non

supporte codec H.264

Non

alimentation externe requise

Oui

entrée

HDMI

Nbre de têtes

2

nombre d'entrées

1

sortie

HDMI

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.