Plastron Adaptateur HDMI F/F avec cordon de 20 cm

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 HDMI
  • type de connecteur raccordement 1 HDMI
  • finition raccordement 1 douille (femelle)

Plastron Adaptateur HDMI F/F avec cordon de 20 cm

 
 

Détails du produit

Plastron HDMI 45x45, équipé d'une prise femelle, pour installation en goulotte. Se raccorde directement sur un cordon HDMI A/A Mâle tout en prenant en compte les différentes contraintes propres aux normes HDMI.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon audio/vidéo

sens du branchement pour le raccordement 2

droit

sens du branchement pour le raccordement 1

droit

type de connecteur raccordement 2

HDMI

type de connecteur raccordement 1

HDMI

finition raccordement 2

douille (femelle)

finition raccordement 1

douille (femelle)

Longueur

0.2 m

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.