Emetteur matrice HDBitT 4K 30Hz

Main media

Emetteur matrice HDBitT 4K 30Hz - aide à la gestion de plusieurs sources vers plusieurs afficheurs

 
 

Détails du produit

Le GGM HDOIP4K3MT convertit une source HDMI vers un LAN. Il est possible de gérer plusieurs sources vers plusieurs afficheurs via des canaux de transmissions ou un logiciel. L'utilisation est très simple: il suffit d'indiquer au Rx quelle est la source qu'il doit afficher. Ces produit peuvent s'utiliser de plusieurs manieres: en point a point, en point vers multipoints via le LAN, ou en multipoints vers multipoints via la LAN.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Transducteur pour système de surveillance

transmission

cuivre

alimentation externe requise

Oui

entrée

HDMI

Nbre de têtes

1

nombre d'entrées

1

sortie

RJ45

Modèle type

encodeur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.