Alimentation Industrielle RAIL DIN 240W - 48V

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 5 A
  • 1ere tension de sortie 48...48 V
  • stabilisé Oui
ICON

Alimentation Industrielle RAIL DIN 240W - 48V pour garantir une alimentation électrique, à vos switches Industriels, conforme aux exigences des environnements contraints.

 
 

Détails du produit

Les alimentations 48 V sur Rail DIN, sont compatibles avec les switchs et les convertisseurs "industriels" de la gamme GIGAMEDIA et les produits actifs industriels d'autres marques.
Entrée 220 V alternatif et sorties sur bornier à vis en courant continu.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

degré de protection (NEMA)

autre

SIL conformément à IEC 61508

sans

valeur nominale du courant de sortie 3

0 A

valeur nominale du courant de sortie 2

0 A

valeur nominale du courant de sortie 1

5 A

valeur nominale de la tension de sortie 3

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 2

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 1

48 V

courant de sortie max. 3

0 A

courant de sortie max. 2

0 A

courant de sortie max. 1

5 A

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée DC

0...0 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

90...264 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

90...264 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension de sortie réglée

Oui

puissance dissipée

240 W

Type de tension d'alimentation

DC

largeur en nombre de modules

0

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

adapté à un montage sur rail

Oui

largeur d'encastrement

0 mm

montage mural

Non

consommation d'énergie

0 VA

hauteur d'encastrement

0 mm

Profondeur

113.5 mm

Hauteur

125.2 mm

Largeur

53 mm

tension de sortie ajustable

Oui

3e tension de sortie

0...0 V

2e tension de sortie

0...0 V

1ere tension de sortie

48...48 V

montage direct possible

Non

Classe de protection (IP)

IP30

stabilisé

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.