Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation Industrielle RAIL DIN 40W - 48V pour garantir une alimentation électrique, à vos switches Industriels, conforme aux exigences des environnements contraints.
Les alimentations 24 V ou 48 V sur Rail DIN, sont compatibles avec les switchs et les convertisseurs "industriels" de la gamme GIGAMEDIA et les produits actifs industriels d'autres marques.
Entrée et sorties sur bornier à vis.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale de la tension de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 2
valeur nominale de la tension de sortie 3
valeur nominale du courant de sortie 1
courant de sortie max. 3
courant de sortie max. 1
courant de sortie max. 2
protégé contre les courts-circuits
valeur nominale du courant de sortie 2
valeur nominale du courant de sortie 3
SIL conformément à IEC 61508
Degré de protection (NEMA)
Largeur d'encastrement
montage direct possible
tension de sortie réglée
consommation d'énergie
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Puissance dissipée
Montage mural
1ere tension de sortie
Adapté aux fonctions de sécurité
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
stabilisé
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée DC
3e tension de sortie
montage possible sur barres profilées
hauteur d'encastrement
Largeur
tension de sortie ajustable
Largeur en nombre de modules
Classe de protection (IP)
2e tension de sortie
Code Douane
Multiple de vente