Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon de brassage RJ45 INITIO Catégorie 5E U/UTP non-blindé 26AWG (7/0,16) LSOH, manchons surmoulés, Gris 10M
Les cordons de brassage INTIO Catégorie 5E U/UTP constituent une alternative économique proposée pour les réseaux, efficace pour la transmission de données à haute vitesse, les applications téléphoniques et les espaces de travail. Ils offrent des performances élevées conformes aux normes de câblage en vigueur (ISO-IEC / EIA-TIA) et sont adaptés aux fréquences de transmission allant jusqu'à 100 MHz. Tous les cordons de brassage sont fournis avec des bottes moulées.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
finition ignifugée
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
brochage
type de câble
Multiple de vente
Code Douane