Panneau 24 ports catégorie 5E UTP IDC 90 type 1U

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 24
  • catégorie 5E
  • blindé Non

Panneau 24 ports Catégorie 5e UTP avec contacts auto dénudant IDC 90° 1U, noir

 
 

Détails du produit

The Category 5E UTP Patch Panel are an economical alternative offered for network, efficient for high speed data transmission, permanent link and channel performance specifications.
Category 5E panels support both T568A and T568B wiring schemes using an easy to read color coded wiring label. Rear termination is made quick and easy using a 110/LSA+ termination tool

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Panneau de brassage cuivre

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

nombre de jacks/coupleurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

5E

blindé

Non

type de connexion

110

numéro RAL

9005

Profondeur

45 mm

Hauteur

44.45 mm

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.