Cordon Initio RJ45 S/FTP 10G ISO/IEC 11801 blindé LSZH 50cm, Vert RAL6024

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6A (IEC)
  • Longueur 0.5 m
  • type de câble U/UTP

Cordon Initio RJ45 568B catégorie 6A S/FTP 10G channel ISO/IEC 11801 et ANSI/TIA-568.2-D 4X2XAWG26 (7X0,16mm) blindé LSZH 50cm, surmoulé Vert RAL6024

 
 

Détails du produit

Les cordons de brassage CAT6A S/FTP INITIO constituent une solution économique pour le brassage d'applications Ethernet jusqu'au 10Gigabit/s, et offrent un excellent rapport performances/prix sans compromis sur la conformité aux normes.

Initio

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

78 %

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

vert

finition ignifugée

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

dimension AWG

28

catégorie

6A (IEC)

Couleur de la gaine

vert

Longueur

0.5 m

brochage

1:1

type de câble

U/UTP

Info produit

Gamme

Initio

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.