Cordon INITIO RJ45 S/FTP 10G ISO/IEC 11801 blindé LSZH 1M, Blanc RAL9003

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6A (IEC)
  • type de câble S/FTP
  • Longueur 1 m

Cordon INITIO RJ45 568B catégorie 6A S/FTP 10G CHANNEL ISO/IEC 11801 et ANSI/TIA-568.2-D 4X2XAWG26 (7X0,16mm) blindé LSZH 1M, surmoulé Blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Les cordons de brassage CAT6A S/FTP INITIO constituent une solution économique pour le brassage d'applications Ethernet jusqu'au 10Gigabit/s, et offrent un excellent rapport performances/prix sans compromis sur la conformité aux normes.

Initio

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

valeur NVP

80 %

protection du levier d'arrêt

Oui

finition ignifugée

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

blanc

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

dimension AWG

26

Couleur de la gaine

blanc

catégorie

6A (IEC)

douille de protection contre le ployage

injecté

brochage

1:1

type de câble

S/FTP

Longueur

1 m

construction de câbles

1x4

Info produit

Gamme

Initio

Code Douane

85444210

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.