Cordon Initio RJ45 568B catégorie 6A S/FTP 10G channel ISO/IEC 11801 et ANSI/TIA-568.2-D 4X2XAWG26 (7X0,16mm) blindé LSZH 5m, surmoulé rouge RAL3018
Les cordons de brassage CAT6A S/FTP INITIO constituent une solution économique pour le brassage d'applications Ethernet jusqu'au 10Gigabit/s, et offrent un excellent rapport performances/prix sans compromis sur la conformité aux normes.
Initio
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
sans halogène selon IEC 60754-1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
sans halogène selon IEC 60754-3
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
sans halogène selon IEC 60754-2
finition ignifugée
construction de câbles
type de connecteur raccordement 1
type de connecteur raccordement 2
dimension AWG
douille de protection contre le ployage
catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
brochage
type de câble
Gamme
Multiple de vente
Code Douane