Panneau 24 ports Catégorie 6 UTP avec contacts auto dénudant IDC 180° avec support de câble arrière amovible, 1U,noir
The Category 6 UTP Patch Panel are an economical alternative offered for network, efficient for high speed data transmission, permanent link and channel performance specifications. Category 6 panels support both T568A and T568B wiring schemes using an easy to read color coded wiring label. Rear termination is made quick and easy using a 110/LSA+ termination tool.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
Hauteur
Profondeur
numéro RAL
type de connexion
blindé
adapté au nombre de jacks/coupleurs
catégorie
type de connecteur
Couleur
Largeur
Type de pose
nombre d'unités en hauteur (HE)
nombre de jacks/coupleurs
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483