Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports Gigabit

Main media

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet sans
  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 5
  • Type de pose profilé chapeau

Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports Gigabit. Bien protégé dans un boitier robuste, il assure la fiabilité de votre réseau Industriel et une connectivité ininterrompue, même dans des environnements difficiles.

 
 

Détails du produit

Ces switchs sont particulièrement indiqués pour le raccordement d'équipements réseau dans des environnements difficiles. Ils se justifient aussi bien dans des applications liées aux automatismes de bâtiment, contrôle d'accès, vidéo IP, éclairage LED, IR que pour le raccordement de périphériques dans des environnements soumis aux fortes variations de température, d'humidité, vibrations, etc. tels que les entrepôts logistiques, les terrains de camping, les carrières, etc.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

gérable

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

puissance max. PoE

0 W

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

alimentation électrique redondante

Non

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

power over Ethernet

sans

nombre de ports PoE

0

couche 2

Non

couche 3

Non

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

5

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

Largeur

30 mm

Hauteur

140 mm

Profondeur

95 mm

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

nombre d'autres ports

0

Classe de protection (IP)

IP30

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de commutateurs empilables max.

0

nombre de fentes de module

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

0

Ethernet

Oui

puissance absorbée max.

3 W

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

Type de pose

profilé chapeau

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.