Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports Gigabit dont 4-PoE+ (120W)

Main media

Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120W). Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -20°C~60°C

 
 

Détails du produit

Le GGM INS5R4P est un commutateur PoE+ non-manageable avec 5 ports Gigabit dont 4 ports PoE+ (120 W), conçu pour des applications simples de surveillance et Wi-Fi.
Ce commutateur PoE+ réduit les coûts en éliminant le besoin de plusieurs prises de courant pour alimenter chaque appareil sur le réseau (PD) à des distances allant jusqu'à 100 mètres.
Tous les ports PSE (Power Sourcing Equipment) et LAN utilisent la technologie d'auto-négociation pour découvrir les appareils compatibles.
Le GGM INS5R4P est construit avec des composants de qualité industrielle pour le protéger contre les risques tels que les vibrations, les chocs, les chutes, les interférences et la poussière, ce qui le rend résistant aux environnements industriels difficiles.
Pour garantir un fonctionnement fiable des appareils connectés, il utilise un système d'alimentation redondante et un relais d'alarme qui émet des alertes en cas de coupure de courant.

•Composants robustes conçus pour les environnements industriels difficiles

•Installation rapide et pratique avec auto-négociation

•Applications PoE : Surveillance intelligente et points d'accès sans fil

•Protection contre les pannes de courant : Alimentation redondante et relais d'alarme

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.