Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Switch Indus non-manageable RAIL DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120W) + 1 SFP. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonct. allant de -20°C~60°C
Le switch industriel GGM INS5R4P1S est un commutateur 5 ports RJ45 (dont 4 ports PoE+) pour Ethernet Industriel, à fixer sur rail DIN ou Oméga.
Il dispose d'un port RJ45 d'entrée/sortie, de 4 ports RJ45 802.3at (PoE) et d'un port SFP 1000 LX ou SX à équiper d'un module (SFP).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
nombre de ports PoE
puissance max. PoE
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
gérable
Ethernet
puissance absorbée max.
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
nombre de fentes de module
nombre de commutateurs empilables max.
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
power over Ethernet
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
couche 2
couche 3
Profondeur
Hauteur
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre d'autres ports
Largeur
Type de pose
Classe de protection (IP)
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
alimentation électrique redondante