Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports 10/100Base-TX. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C
Avec l'IOT (Internet of Things) nous sommes entrés dans l'univers du "tout connecté". Cette évolution s'accompagne de nouvelles exigences. Le réseau devra être encore plus fiable, tant au niveau de son environnement (températures extrêmes, contraintes mécaniques, poussière et...) qu'au niveau des performances et de la qualité de service (redondance, PoE, QoS). La sécurité jouer un retôle important, pour sauvegarder, distribuer ou recevoir les données émanant des objets connectés, qu'il s'agisse de capteurs, éclairage IP, machines, et... Les switchs industriels de par leur caractéristiques fonctionnelles et leur robustesse proposent des caractéristiques indispensables à la réalisation de réseaux dans les Smart Buildings, Smart Cities,et...
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
alimentation électrique redondante
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
power over Ethernet
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
nombre d'autres ports
Classe de protection (IP)
gérable
couche 3
couche 2
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
nombre de commutateurs empilables max.
nombre de fentes de module
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
Ethernet
puissance absorbée max.
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose