Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports Gigabit

Main media

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet sans
  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 8
  • Type de pose profilé chapeau

Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports Gigabit. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C

 
 

Détails du produit

Le switch GGM INS8RG est un commutateur Ethernet Industriel, non manageable, de format RAIL DIN, disposant de 8 ports RJ45 Gigabit. Il a été spécialement conçu pour les réseaux Industriels qui exigent, à la fois, une bande passante élevée et une connectivité fiable et renforcée.

Conception Green

Le switch GGM INS8RG est un produit respectueux de l'environnement. Il intègre la dernière norme Green Ethernet IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) permettant de réduire considérablement la consommation d'énergie électrique et les coûts de fonctionnement.

Conception robuste

Bien protégé dans un boitier robuste de classe IP30, Le switch GGM INS8RG assure la fiabilité de votre réseau Industriel et une connectivité ininterrompue, même dans des environnements difficiles. Ce qui en fait une solution réseau idéale pour toutes vos applications Industrielles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

alimentation électrique redondante

Oui

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

puissance max. PoE

0 W

nombre de ports PoE

0

power over Ethernet

sans

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

nombre d'autres ports

0

Classe de protection (IP)

IP30

gérable

Non

couche 3

Non

couche 2

Non

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

8

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de commutateurs empilables max.

0

nombre de fentes de module

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

0

Ethernet

Oui

puissance absorbée max.

5 W

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

Profondeur

100 mm

Hauteur

116 mm

Largeur

46 mm

Type de pose

profilé chapeau

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.