Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports 10/100Base-TX

Main media

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet sans
  • Type de pose profilé chapeau
  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 0

Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports 10/100Base-TX. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C

 
 

Détails du produit

Le GGM INS8TX est un commutateur Industriel Fast Ethernet non manageable avec 8 ports 10/100 Mbps à auto-négociation pour étendre les réseaux Ethernet dans les environnements exigeants.
L'auto-négociation sur tous ses ports permet d'envoyer efficacement les données entre les appareils dans les applications Ethernet industrielles.
L'optimisation du trafic intégrée, avec les fonctions de contrôle des flux, offre des performances fiables et évite la perte de paquets lors du transport des données.
Le GGM INS8TX est construit avec des composants de qualité industrielle pour le protéger contre les risques tels que les vibrations, les chocs, les chutes, les interférences et la poussière, ce qui le rend résistant aux environnements industriels difficiles.

•Composants robustes conçus pour les environnements industriels difficiles

•Installation rapide et pratique avec auto-négociation

•Mécanismes de contrôle du trafic pour optimiser l'utilisation de la bande passante

•Transfert intelligent des données VLAN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

alimentation électrique redondante

Non

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

puissance max. PoE

0 W

nombre de ports PoE

0

power over Ethernet

sans

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

nombre d'autres ports

0

Classe de protection (IP)

IP30

gérable

Non

Largeur

50 mm

Type de pose

profilé chapeau

nombre de commutateurs empilables max.

0

nombre de fentes de module

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

8

Ethernet

Oui

puissance absorbée max.

3 W

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

Profondeur

108.6 mm

Hauteur

119.2 mm

couche 3

Non

couche 2

Non

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.