Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120W) + 2 SFP. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, plage de T° de fonctionnement allant de -20°C~60°C
Le GGM INSP5G4P2S est un commutateur PoE+ non manageable avec 5 ports Gigabit RJ45 - dont 4 ports PoE+, complété de 2 ports SFP, conçu pour des applications simples de surveillance et de points d'accès Internet plug & play.
Ce commutateur PoE+ réduit les coûts en éliminant le besoin de plusieurs prises de courant pour alimenter chaque appareil alimenté (PD) à des distances allant jusqu'à 100 mètres.
Tous les ports PSE (Power Sourcing Equipment) et LAN utilisent la technologie d'auto-négociation pour découvrir les appareils compatibles sans nécessiter d'installation supplémentaire.
Le GGM INSP5G4P2S utilise la qualité de service basée sur le port pour donner la priorité au trafic sur un port, utilise le VLAN Passthru pour un transfert continu de paquets et utilise la qualité de service industrielle pour donner la priorité aux paquets Ethernet/IP, PROFINET et GOOSE. L'appareil peut être découvert par des systèmes de surveillance à l'aide du protocole LLDP, pour visualiser le commutateur dans une topologie du réseau.
Conçu pour fonctionner dans des environnements intérieurs contraints, il est doté d'un boîtier métallique IP30 pour le protéger de l'environnement, et fonctionne à des températures allant de -20°C~60°C. La large gamme de puissance d'entrée de 24V à 57V permet au GGM INP5G4P2S de fonctionner dans des environnements industriels et d'autres applications de sécurité commerciales/résidentielles sans qu'il soit nécessaire d'installer une prise de courant supplémentaire. L'appareil dispose de deux méthodes d'entrée d'alimentation, un bornier à 2 broches et un mini-DIN à 4 broches qui se fixe fermement à l'appareil afin d'éviter qu'il ne se déconnecte en cas de fortes vibrations.
•Composants robustes conçus pour les environnements industriels difficiles
•Installation rapide et pratique avec auto-négociation
•Empêche la perte de paquets grâce à la fonction VLAN Passthru
•QoS industrielle (EIP (EtherNet/IP), PROFINET et paquets GOOSE, priorité par port, balise 802.1p
•Applications PoE : Vidéosurveillance et points d'accès sans fil
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
alimentation électrique redondante
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
power over Ethernet
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
nombre d'autres ports
Classe de protection (IP)
gérable
couche 3
couche 2
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
nombre de commutateurs empilables max.
Largeur
Type de pose
nombre de fentes de module
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
Ethernet
puissance absorbée max.
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
Profondeur
Hauteur