Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports GE

Main media

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet sans
  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 8
  • Type de pose profilé chapeau

Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports Gigabit. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C

 
 

Détails du produit

Le GGM INSP8G est un commutateur Industriel non manageable avec 8 ports Gigabit RJ45 avec des caractéristiques Premium pour une interconnexion simplifiée entre les appareils, mais avec des exigences élevées en matière de trafic.
Ce commutateur est utilisé avec des robots et leurs périphériques, tels que les automates programmables, et les IHM.
De plus, il offre une auto-négociation sur tous ses ports afin d'agréger facilement les appareils dans les applications Ethernet industrielles.
Le GGM INSP8G offre diverses fonctions intégrées d'optimisation du trafic et de performance du réseau pour donner la priorité aux paquets de données industrielles importants, prévenir la perte de données pendant la communication et assurer une transmission stable, comme le contrôle de flux et le VLAN Passthru. Il donne la priorité aux protocoles industriels, comme les paquets Ethernet/IP, PROFINET et GOOSE. En outre, il offre une qualité de service par port et par balise 802.1p pour garantir la transmission des données prioritaires.
Le GGM INSP8G est construit avec des composants de qualité industrielle pour le protéger contre les risques tels que les vibrations, les chocs, les chutes, les interférences et la poussière, ce qui le rend résistant aux environnements industriels difficiles.

•Composants robustes conçus pour les environnements industriels difficiles

•Installation rapide et pratique avec auto-négociation

•Empêche la perte de paquets grâce à la fonction VLAN Passthru

•QoS industrielle (EIP (EtherNet/IP), PROFINET et paquets GOOSE, priorité par port, balise 802.1p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

alimentation électrique redondante

Oui

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

puissance max. PoE

0 W

nombre de ports PoE

0

power over Ethernet

sans

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

nombre d'autres ports

0

Classe de protection (IP)

IP30

gérable

Non

couche 3

Non

couche 2

Non

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

8

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de commutateurs empilables max.

0

Largeur

50 mm

Type de pose

profilé chapeau

nombre de fentes de module

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

0

Ethernet

Oui

puissance absorbée max.

5 W

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

Profondeur

108.6 mm

Hauteur

119.2 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.