Boitier FTTx IP54 plastique ABS vide jusqu'à 60 fibres ou 6 raccords LC duplex

Main media

Boitier FTTx IP54 plastique ABS vide à équiper jusqu'à 60 fibres optiques (épissures fusion) ou 6 raccords LC duplex, multimode ou monomode, pour fixation murale ou poteau, couleur grise (RAL7035)

 
 

Détails du produit

Ce boitier IP54 a été spécialement conçu pour un raccordement aisé des fibres optiques, via épissurage fusion (60 fibres optiques) ou cables drop pré-connectorisés (jusqu'à 12 fibres optiques - 6 raccords LC duplex).
Il pourra donc être utilisé pour des déploiments de type FTTH ou FTTA (antennes 5G).
Fixation poteau ou murale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.