Boîtier optique 24 FO à équiper pour 12 raccords SC simplex ou LC duplex

Main media

Boîtier optique plastique 24 FO à équiper pour 12 raccords SC simplex ou LC duplex ou pour 24 épissures de type fusion

 
 

Détails du produit

Dotés d'un indice IP65, ces boîtiers optiques ont été spécialement conçu pour une utilisation intérieure / extérieure.
Ils permettent de répondre à des applications FTTx en zone résidentielle (fixation sur poteaux possible) ou industrielles.

Initio

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boite de dérivation pour fibre optique

type de coupleur

épissure par fusion

adapté au nombre de fibres

24

chambres séparées

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Matériau

plastique

verrouillable

Oui

Info produit

Gamme

Initio

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.