Boîtier optique plastique 4 FO à équiper pour 2 raccords SC simplex ou LC duplex

Main media

Boîtier optique plastique 4 FO à équiper pour 2 raccords SC simplex ou LC duplex ou pour 4 épissures de type fusion

 
 

Détails du produit

Dotés d'un indice IP65, ces boîtiers optiques ont été spécialement conçu pour une utilisation intérieure / extérieure.
Ils permettent de répondre à des applications FTTx en zone résidentielle (fixation sur poteaux possible) ou industrielles.

Initio

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boite de dérivation pour fibre optique

type de coupleur

épissure par fusion

adapté au nombre de fibres

4

chambres séparées

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Matériau

plastique

verrouillable

Oui

Info produit

Gamme

Initio

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.