Coffret optique en polycarbonate IP66/IK10 + accroches rail DIN

Main media

Coffret optique en polycarbonate IP66/IK10 + accroches rail DIN, dimensions 400 x 300 x 210 mm, fermeture à clé triangle

 
 

Détails du produit

Conçu en polycarbonate, ce coffret allie robustesse et légereté pour une installation simple et rapide. Doté d'un indice de protection IP66, il convient parfaitement pour une installation en extérieur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boite de dérivation pour fibre optique

Classe de protection (IP)

IP66

chambres séparées

Non

Matériau

plastique

verrouillable

Oui

Info produit

Code Douane

85176200

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.